Startseite

VORTICE - VOR0000012101 VORT HR 450 AVEL D - 0000012101

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000012101 VORT HR 450 AVEL D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Max. Luftmenge bei 50 Pa - 400 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 100 Pa - 400 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 150 Pa - 400 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 200 Pa - 400 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300121017

Artikelnummer

VOR0000012101

Herstellernummer

0000012101

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

400 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

400 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

400 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

400 m³/h

Max. Luftmenge bei 250 Pa:

400 m³/h

Max. Luftmenge bei 300 Pa:

400 m³/h

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Energieeffizienzklasse:

A

Art der Drehzahlregelung:

3 Einstellungen

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:

ja

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

ja

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

ja

Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):

nein

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

nein

Mit Drucksensor:

nein

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Zonenregler:

nein

Geeignet für Zonenregler:

nein

Bedienung über App:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Anzahl der Ansauganschlüsse:

2

Anschluss:

Kanalende

Tiefe:

480 mm

Höhe:

766 mm

Breite:

708 mm

Recuperatore di calore da parete Unità centralizzate a doppio flusso con recupero di calore per installazione a pavimento ed a parete, ideali per la ventilazione di abitazioni e locali residenziali e commerciali di superficie fino a 240 m2 (VORT HR 350 AVEL) oppure 260 m2 (VORT HR 450 AVEL D) oppure 400 m2 (VORT HR 550 AVEL), caratterizzati da elevati livelli di isolamento termico. Disponibili anche i modelli con scambiatore entalpico (versione H).