VORTICE - VOR0000012008 ARIETT HABITAT LL - 0000012008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8010300120089
Artikelnummer
VOR0000012008
Herstellernummer
0000012008
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
78 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nenndurchmesser:
100 mm
Zusammenstellung:
Standard
Ausführung:
radial
Richtung:
Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
• Diametro nominale: 100 mm
• Motore a 2 velocità termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti.
• Portata minima: 26 m3/h Portata massima: 78 m3/h
• Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
• Controllabile invelocità mediante regolatore Vortice.


