Startseite

VORTICE - VOR0000011978 VORT PRESS 220 LL T - 0000011978

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 220 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300119786

Artikelnummer

VOR0000011978

Herstellernummer

0000011978

Hersteller

VOR

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

220 m³/h

Bemessungsspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

radial

Nenndurchmesser:

100 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

• Adatto per ventilare in modo continuo o intensivo medi o grandi locali domestici o commerciali anche umidi.• Motore a 2 velocità dotato di cuscinetti a sfera e termoprotettore.• Doppio involucro, motore-ventola supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso.• Filtro metallico asportabile e lavabile (anche in lavastoviglie).• Modello Timer ritarda lo spegnimento dell'apparecchio in un intervallo di tempo compreso tra 3 e 20 minuti circa.• Chiusura con membrana siliconica per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.II.

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie