VORTICE - VOR0000011973 VORT PRESS 240 LL I - 0000011973

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 240 m³/h
Packung
2 ST
EAN
8010300119731
Artikelnummer
VOR0000011973
Herstellernummer
0000011973
Hersteller
VOR
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
240 m³/h
Bemessungsspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Standard
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
radial
Nenndurchmesser:
100 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein VORTICE Produkt
Entdecken Sie die VORTICE-Serie


