Startseite

VORTICE - VOR0000011946 MEDIO T - 0000011946

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300119465

Artikelnummer

VOR0000011946

Herstellernummer

0000011946

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

170 m³/h

Schutzart (IP):

IPX4

Nenndurchmesser:

100 mm

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Ausführung:

radial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

• Adatto per ventilare in modo intermittente piccoli, medio grandi locali domestici o commerciali. • Motore a 2 velocità dotato di termofusibile di protezione,incorporato in portamotore di tipo chiuso (protetto da depositi di polvere, umidità ecc.). • Valvola di non ritorno per evitare rientri dell’aria ad apparecchio spento già installata sul prodotto.• Livelli sonori particolarmente contenuti.• Filtro lavabile.• Facile installazione e manutenzione.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.II

VORTICE

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie