Startseite

VORTICE - VOR0000011944 MEDIO - 0000011944

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300119441

Artikelnummer

VOR0000011944

Herstellernummer

0000011944

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

170 m³/h

Schutzart (IP):

IPX4

Nenndurchmesser:

100 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ausführung:

radial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Adatto per ventilare in modo intermittente piccoli, medio grandi locali domestici o commerciali. Motore a 2 velocità dotato di termofusibile di protezione,incorporato in portamotore di tipo chiuso (protetto da depositi di polvere, umidità ecc.). Valvola di non ritorno per evitare rientri dell’aria ad apparecchio spento già installata sul prodotto. Livelli sonori particolarmente contenuti. Filtro lavabile. Facile installazione e manutenzione. Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance. Isolamento: Cl.II. Design: F. Trabucco & Associati

VORTICE

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie