Startseite

VORTICE - VOR0000011900 VORT MICRO S - 0000011900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300119007

Artikelnummer

VOR0000011900

Herstellernummer

0000011900

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

90 m³/h

Schutzart (IP):

IPX0

Nenndurchmesser:

100 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ausführung:

radial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

• Per ventilare in modo intermittente piccoli o grandi locali domestici o commerciali.• Motore dotato di protettore termico, incorporato in portamotore di tipo chiuso (protetto da depositi di polvere,umidità ecc.)• Apparecchio monta giranti che assicurano portate d’aria elevate combinate con pressioni adatte all’applicazione anche su lunghi condotti.• Chiusura a farfalla per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.II.

VORTICE

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie