Startseite

VORTICE - VOR0000011881 M 150/6 PIR - 0000011881

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 3 ST

EAN

8010300118819

Artikelnummer

VOR0000011881

Herstellernummer

0000011881

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

335 m³/h

Schutzart (IP):

IPX4

Nenndurchmesser:

150 mm

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

•Motore a poli schermati, in versione bronzine o cuscinetti,dotato di termofusibile.•Portamotore e griglia realizzati in ABS trattato anti-UV. •Portata d’aria elevata e basso livello sonoro e consumo energetico grazie a ventola e portamotore a profi lo alare.•Grado di Protezione: IPX4.•Classe di Isolamento: Cl. II

VORTICE

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie