Startseite

VORTICE - VOR0000011630 M 10/4 T - 0000011630

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011630 M 10/4  T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300116303

Artikelnummer

VOR0000011630

Herstellernummer

0000011630

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

85 m³/h

Schutzart (IP):

IPX0

Nenndurchmesser:

100 mm

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aspiratore elicoidale da muro.