Startseite

VORTICE - VOR0000011567 QE-B I K90 R 2L - 0000011567

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011567 QE-B I K90 R 2L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Mit drahtloser Fernbedienung - nein

  • Geeignet für drahtlose Fernbedienung - nein

  • Mit kabelgebundener Kontrolleinheit - nein

  • Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300115672

Artikelnummer

VOR0000011567

Herstellernummer

0000011567

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:

nein

Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:

nein

Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:

nein

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

nein

Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):

nein

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

nein

Mit Drucksensor:

nein

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Zonenregler:

nein

Geeignet für Zonenregler:

nein

Bedienung über App:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Anzahl der Ansauganschlüsse:

2

Anschluss Rückseite:

ja

Tiefe:

106 mm

Höhe:

285 mm

Breite:

285 mm

Scatola con involucro in refrattario per installazione ad incasso e scarico sul lato superiore. • Bocchetta di connessione in acciaio dotata di serranda antifuoco Classe K90, certificata TUM, in conformità al reg. DIN 18017-3. • Valvola di non ritorno ad elevata tenuta certificata TUV in conformità alla Norma DIN 18017-3. • Diametro nominale bocca di scarico: 80 mm. • Cornice di tamponamento specificamente progettata per prevenire l’ingresso di sporco o intonaco. • Bocchetta in acciaio in grado di aspirare aria da un secondo locale adiacente, posta sul lato sinistro della scatola.