VORTICE - VOR0000011566 QE-B I K90 R 2R - 0000011566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Mit drahtloser Fernbedienung - nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung - nein
Mit kabelgebundener Kontrolleinheit - nein
Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300115665
Artikelnummer
VOR0000011566
Herstellernummer
0000011566
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:
nein
Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:
nein
Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:
nein
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
nein
Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):
nein
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
nein
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Zonenregler:
nein
Geeignet für Zonenregler:
nein
Bedienung über App:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Anzahl der Ansauganschlüsse:
2
Anschluss Rückseite:
ja
Tiefe:
106 mm
Höhe:
285 mm
Breite:
285 mm


