VORTICE - VOR0000011543 QE 100/60/35 LL TP HCS - 0000011543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Volumenstrom - 100 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300115436
Artikelnummer
VOR0000011543
Herstellernummer
0000011543
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
100 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
radial
Richtung:
Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


