VORTICE - VOR0000011533 QE 100 LL TP - 0000011533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Volumenstrom - 100 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300115337
Artikelnummer
VOR0000011533
Herstellernummer
0000011533
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
100 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Zusammenstellung:
mit Intervallsteuerung
Ausführung:
radial
Richtung:
Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


