Startseite

VORTICE - VOR0000011532 QE 60 LL TP - 0000011532

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011532 QE 60 LL TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Volumenstrom - 60 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300115320

Artikelnummer

VOR0000011532

Herstellernummer

0000011532

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

60 m³/h

Schutzart (IP):

IP45

Zusammenstellung:

mit Intervallsteuerung

Ausführung:

radial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aspiratori centrifughi da condotto Vortice per ventilazione residenziale