Startseite

VORTICE - VOR0000011531 QE 100/60 LL T - 0000011531

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011531 QE 100/60 LL T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Volumenstrom - 100 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300115313

Artikelnummer

VOR0000011531

Herstellernummer

0000011531

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

100 m³/h

Schutzart (IP):

IP45

Zusammenstellung:

mit Intervallsteuerung

Ausführung:

radial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aspiratori centrifughi da condotto