VORTICE - VOR0000011528 QE 60/35 LL T - 0000011528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Volumenstrom - 60 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300115283
Artikelnummer
VOR0000011528
Herstellernummer
0000011528
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
60 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Zusammenstellung:
mit Intervallsteuerung
Ausführung:
radial
Richtung:
Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


