VORTICE - VOR0000011431 M 150/6 AT - 0000011431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 335 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300114316
Artikelnummer
VOR0000011431
Herstellernummer
0000011431
Hersteller
VOR
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
335 m³/h
Bemessungsspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Nenndurchmesser:
150 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein VORTICE Produkt
Entdecken Sie die VORTICE-Serie


