Startseite

VORTICE - VOR0000011401 M 150/6 - 0000011401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Punto

EAN

8010300114019

Artikelnummer

VOR0000011401

Herstellernummer

0000011401

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

335 m³/h

Schutzart (IP):

IPX4

Nenndurchmesser:

150 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

• Portamotore e griglia realizzati in ABS trattato anti-UV.• Portata d’aria elevata e basso livello sonoro e consumo energetico grazie a ventola e portamotore a profilo alare.• Modelli base regolabili in velocità.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.II