Startseite

VORTICE - VOR0000011311 M 120/5 T - 0000011311

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 175 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300113111

Artikelnummer

VOR0000011311

Herstellernummer

0000011311

Hersteller

VOR

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

175 m³/h

Bemessungsspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Nenndurchmesser:

120 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

• Portamotore e griglia realizzati in ABS trattato anti-UV.• Portata d’aria elevata e basso livello sonoro e consumo energetico grazie a ventola e portamotore a profilo alare.• Modelli base regolabili in velocità.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.II

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie