Startseite

VORTICE - VOR0000011307 ME 100/4 LL ORO ROSA-PINK GOLD - 0000011307

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011307 ME 100/4  LL ORO ROSA-PINK GOLD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - Gold

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300113074

Artikelnummer

VOR0000011307

Herstellernummer

0000011307

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

Gold

Volumenstrom:

95 m³/h

Schutzart (IP):

IP45

Nenndurchmesser:

100 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aspiratori elicoidali da muro