VORTICE - VOR0000011293 VORT HRI 350 PHANTOM BP - 0000011293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektrischer Anschluss - Kabel
Mit drahtloser Fernbedienung - nein
Art der Drehzahlregelung - 3 Einstellungen
Geeignet für drahtlose Fernbedienung - nein
Motortyp - EC (elektronisch kommutiert)
Packung
1 ST
EAN
8010300112930
Artikelnummer
VOR0000011293
Herstellernummer
0000011293
Hersteller
VOR
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Art der Drehzahlregelung:
3 Einstellungen
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anschluss:
Kanalende
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
280 m³/h
Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:
ja
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
200 m³/h
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
310 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
225 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
255 m³/h
Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):
nein
Bedienung über App:
nein
Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
ja
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
ja
Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:
ja
Mit Zonenregler:
nein
Anzahl der Ansauganschlüsse:
2
Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Energieeffizienzklasse:
A
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
nein
Tiefe:
1287 mm
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
170 m³/h
Geeignet für Zonenregler:
nein
Breite:
740 mm
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Drucksensor:
nein
Höhe:
288 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
ja