Startseite

VORTICE - VOR0000011292 VORT HRI 350 PHANTOM - 0000011292

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011292 VORT HRI 350 PHANTOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Max. Luftmenge bei 50 Pa - 330 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 100 Pa - 275 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 150 Pa - 260 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 200 Pa - 220 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300112923

Artikelnummer

VOR0000011292

Herstellernummer

0000011292

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

330 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

275 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

260 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

220 m³/h

Max. Luftmenge bei 250 Pa:

195 m³/h

Max. Luftmenge bei 300 Pa:

175 m³/h

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Energieeffizienzklasse:

A

Art der Drehzahlregelung:

3 Einstellungen

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:

ja

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

ja

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

ja

Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):

nein

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

nein

Mit Drucksensor:

nein

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Zonenregler:

nein

Geeignet für Zonenregler:

nein

Bedienung über App:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

ja

Anzahl der Ansauganschlüsse:

2

Anschluss:

Kanalende

Tiefe:

1287 mm

Höhe:

288 mm

Breite:

740 mm

Recuperatori di calore da controsoffitto