VORTICE - VOR0000011290 VORT HRI 200 PHANTOM - 0000011290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Max. Luftmenge bei 50 Pa - 175 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa - 165 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa - 140 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa - 120 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300112909
Artikelnummer
VOR0000011290
Herstellernummer
0000011290
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
175 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
165 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
140 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
120 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
90 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
60 m³/h
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Energieeffizienzklasse:
A
Art der Drehzahlregelung:
3 Einstellungen
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:
ja
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
ja
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
ja
Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):
nein
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
nein
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Zonenregler:
nein
Geeignet für Zonenregler:
nein
Bedienung über App:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
ja
Anzahl der Ansauganschlüsse:
2
Anschluss:
Kanalende
Tiefe:
964 mm
Höhe:
248 mm
Breite:
643 mm