VORTICE - VOR0000011281 VORT HRI 200 FLAT - 0000011281

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Max. Luftmenge bei 50 Pa - 180 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa - 170 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa - 150 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa - 130 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300112817
Artikelnummer
VOR0000011281
Herstellernummer
0000011281
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
180 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
170 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
150 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
130 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
105 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
80 m³/h
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Energieeffizienzklasse:
A
Art der Drehzahlregelung:
3 Einstellungen
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:
ja
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
ja
Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):
nein
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
nein
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Zonenregler:
nein
Geeignet für Zonenregler:
nein
Bedienung über App:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Anzahl der Ansauganschlüsse:
2
Anschluss:
Kanalende
Tiefe:
969 mm
Höhe:
240 mm
Breite:
551 mm