VORTICE - VOR0000011211 M 100/4 T - 0000011211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8010300112114
Artikelnummer
VOR0000011211
Herstellernummer
0000011211
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
90 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nenndurchmesser:
100 mm
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein VORTICE Produkt
Entdecken Sie die VORTICE-Serie


