VORTICE - VOR0000011202 M 100/4 LL - 0000011202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 240 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010300112022
Artikelnummer
VOR0000011202
Herstellernummer
0000011202
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
240 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
90 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nenndurchmesser:
100 mm
Zusammenstellung:
Standard
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein





