Startseite

VORTICE - VOR0000011144 MFO 90/3,5 T - 0000011144

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300111445

Artikelnummer

VOR0000011144

Herstellernummer

0000011144

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

65 m³/h

Schutzart (IP):

IPX4

Nenndurchmesser:

90 mm

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

•Motori a poli schermati, in versione bronzine, dotato di termofusibili. •Realizzati in resina termoplastica ABS, trattata anti-UV. •Valvola di non ritorno integrata. •Grado di Protezione: IPX4. •Classe di isolamento: Cl.II