VORTICE - VOR0000011122 MF 90/3,5 - 0000011122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Punto Filo
EAN
8010300111223
Artikelnummer
VOR0000011122
Herstellernummer
0000011122
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
65 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nenndurchmesser:
90 mm
Zusammenstellung:
Standard
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein





