Startseite

VORTICE - VOR0000011111 MG 90/3,5 T - 0000011111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300111117

Artikelnummer

VOR0000011111

Herstellernummer

0000011111

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

240 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

320 m³/h

Schutzart (IP):

IPX4

Nenndurchmesser:

150 mm

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aspiratori elicoidali in line, serie Punto Ghost. Aspiratori elicoidali da condotto, ideali per il ricambio dell’aria di locali residenziali e commerciali di piccole e medie dimensioni la cui planimetria consenta lo scarico diretto o in tubazioni di lunghezza ridotta. Adatti anche per la diffusione del calore tra locali adiacenti. PUNTI DI FORZA: • Ideale per il trasferimento del calore tra locali attigui • Ridotto ingombro assiale • Prodotto a scomparsa all'interno dei muri e dei canali • Installazione in orizzontale e verticale, all’interno di pareti e soffitti. VERSIONI DISPONIBILI: • 4 modelli, anche in versione timer, di diametro nominale compreso tra 90 e 150 mm. CARATTERISTICHE TECNICHE: • Costruzione in resina plastica (ABS) bianca, resistente agli urti e all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”) • Motori a poli schermati, termicamente protetti, con alberi montati su bronzine con colletto autocentranti e autolubrificanti, a garanzia di un funzionamento silenzioso eaffidabile per una durata coerente con la destinazione dei prodotti. Possibilità di regolazione in velocità mediante dispositivi accessori Vortice. • Giranti elicoidali con pale sagomate a profilo alare per abbinare elevate prestazioni a ridotte emissioni sonore. • Modello MG 90/3.5” T equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’). • Prestazioni e sicurezza certificate da ente terzo (IMQ). • Grado di protezione da polveri e acqua: IPX4 (adatto all'installazione Zona 1). • Classe di isolamento elettrico: II (non è richiesta la messa a terra).