VORTICE - VOR0000010930 VORT HR 300 NETI - 0000010930
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8010300109305
Artikelnummer
VOR0000010930
Herstellernummer
0000010930
Hersteller
VOR
Involucro in polipropilene espanso (PPE). Pannello frontale estetico in resina plastica, finitura lucida. Bocche di connessione alle tubazioni di diametro nominale pari a 125 mm. 2 motori EC (brushless) con alberi montati su cuscinetti a sfere ciascuno abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti; 3 velocità indipendentemente impostabili all’atto dell’installazione. Scambiatore di calore ad alta efficienza del tipo a flussi in controcorrente in materiale plastico (PS). By-pass automatico perfree-cooling (azionamento manuale ammesso in alternativa). Filtri ePM10 50% (M5) e Coarse 65% (G4), posti rispettivamente in corrispondenza dei canali di ingresso e di espulsione. Lo stato di occlusione dei filtri e la necessità di interventi di manutenzione vengono segnalati visivamente sul pannello comandi presente a bordo macchina. Pannello comandi posto sul coperchio frontale che consente: la configurazione iniziale del prodotto, l’impostazione manuale della modalità di funzionamento, la gestioneautomatica del prodotto e la sorveglianza del suo corretto funzionamento, la diagnostica di sistema, il costante monitoraggio della condizione dei filtri e la segnalazione della necessità di loro manutenzione/sostituzione, l’aggiornamento della release di firmware installata. Staffa di supporto per installazione a parete integrata nel prodotto. Certificato PassivHaus.


