Startseite

VORTICE - VOR0000010914 VORT HRI 200 PHANTOM BP H - 0000010914

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000010914 VORT HRI 200 PHANTOM BP H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300109145

Artikelnummer

VOR0000010914

Herstellernummer

0000010914

Hersteller

VOR

Involucro in lamiera d’acciaio zincata rivestita internamente di materiale fonoassorbente resistente al fuoco (DIN 13501). Diametro nominale per i collegamenti alle tubazioni pari a 125 mm. Motori EC brushless con alberi montati su supporti con cuscinetti a sfere, direttamente accoppiati a giranti centrifughe; 3 velocità impostabili in fase di installazione. Recuperatore di calore di tipo entalpico. By-pass 100 % ad azionamento automatico. Sistema ad attivazione automatica per prevenire le formazione di ghiaccio sullo scambiatore di calore. 2 filtri classe ePM10 50% (F5). Filtro classe ePM1 70% (F7) disponibile in opzione per il condotto di mandata. Elettronica di controllo. Tiranti per l’installazione sospesa in dotazione.