Startseite

VORTICE - VOR0000010912 VORT HR 300 NETI H - 0000010912

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000010912 VORT HR 300 NETI H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Max. Luftmenge bei 50 Pa - 295 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 100 Pa - 285 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 150 Pa - 275 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 200 Pa - 260 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300109121

Artikelnummer

VOR0000010912

Herstellernummer

0000010912

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

295 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

285 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

275 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

260 m³/h

Max. Luftmenge bei 250 Pa:

255 m³/h

Max. Luftmenge bei 300 Pa:

230 m³/h

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Energieeffizienzklasse:

A

Art der Drehzahlregelung:

3 Einstellungen

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:

ja

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

ja

Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):

nein

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

nein

Mit Drucksensor:

nein

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Zonenregler:

nein

Geeignet für Zonenregler:

nein

Bedienung über App:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Anzahl der Ansauganschlüsse:

2

Anschluss:

Kanalende

Tiefe:

317 mm

Höhe:

900 mm

Breite:

600 mm

Involucro in polipropilene espanso (PPE). Pannello frontale estetico in resina plastica, finitura lucida. Bocche di connessione alle tubazioni di diametro nominale pari a 125 mm. 2 motori EC (brushless) con alberi montati su cuscinetti a sfere ciascuno abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti; 3 velocità indipendentemente impostabili all’atto dell’installazione. Scambiatore di calore di tipo entalpico. By-pass automatico per free-cooling (azionamento manuale ammesso in alternativa). Filtri ePM10 50% (M5) e Coarse 65% (G4), posti rispettivamente in corrispondenza dei canali di ingresso e di espulsione. Lo stato di occlusione dei filtri e la necessità di interventi di manutenzione vengono segnalati visivamente sul pannello comandi presente a bordo macchina. Pannello comandi posto sul coperchio frontale che consente: la configurazione iniziale del prodotto, l’impostazione manuale della modalita' di funzionamento, la gestione automatica del prodotto e la sorveglianza del suo corretto funzionamento, la diagnostica di sistema, il costante monitoraggio della condizione dei filtri e la segnalazione della necessità di loro manutenzione/sostituzione, l’aggiornamento della release di firmware installata. Staffa di supporto per installazione a parete integrata nel prodotto.