Startseite

VIVALDI SRL - VILP30S VIVALDI MULTIMEDIA_AMPLI 30+30W DIN+PLAY - P30S

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILP30S VIVALDI MULTIMEDIA_AMPLI 30+30W DIN+PLAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272188035

Artikelnummer

VILP30S

Herstellernummer

P30S

Hersteller

VIL

Amplificatore di potenza, stereo, multicanale, domotico, con player multimediale integrato per servizi quali YouTube, WebRadio, Spotify ecc... Mixer amplificato con DSP a 4 canali mono + 1 stereo oppure 3ch stereo. Potenza amplificatore classe-D 30+30W@ 8Ohm, 50+50W @ 4Ohm. APP di supervisione e controllo VIVALDI (scaricabile da iOS & Android). API disponibili: -KNXnet-IP (KNX IP Router necessario non di nostra fornitura) -Protocollo MQTT 3.1 (tramite Broker esterno oppure integrato) -REST-API (HTTP GET/POST) 4x INGRESSI MIC/LINE selezionabili con Phantom attivabile (24Vdc), priorità assegnabile (attivabile con contatto). USB type A su frontale per riproduzione file audio MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV. Equalizzatore a 7 bande. Uscita mono per subwoofer attivi. Uscita stereo per espansioni di potenza Vivaldi MULTIMEDIA E30S, Vivaldi MULTIMEDIA E80S o finali di potenza Linea Vivaldi Ulisse a 8Ω o 100V. 1x RJ45 per rete LAN. 1x cavo PATCH da 1mt. Controllo parametri audio con gestione volumi/settaggi/… da webpage. Integrabile a domotiche terze o ai dispositivi domotici multiprotocollo Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L, Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+ tramite rete LAN. Alimentazione 24Vdc tramite Vivaldi Giove AL5B (non in dotazione). Standard DIN (6 moduli). Dimensioni (LxHxP): 106x90x63 mm. Peso 0.2 Kg.