VIVALDI SRL - VILMZ6240BTK VIVALDI ULISSE_MULTIZONA240W +SORGENTI+W - MZ6240BTK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8051272188912
Artikelnummer
VILMZ6240BTK
Herstellernummer
MZ6240BTK
Hersteller
VIL
Mixer amplificato multizona 240W con player integrato per l'ascolto di sorgenti WiFi / radio FM / MP3 USB / SD / Bluetooth. Telecomando IR in dotazione. Regolatori di volume a 6 zone indipendenti. Alimentazione AC110-240V & 24Vdc. Consumo 400VA. 6 ingressi miscelabili + sorgenti + ingresso emergenza prioritario + base microfonica multizona. CH1 (priority): mic JACK 5-8mV 600Ω. CH2-3-4: mic XLR 5-8mV 600Ω alimentazione phantom (selezionabile) / line XLR 150-470mV 10KΩ (commutabili). CH5-6: line RCA. CH7 EMC: ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio tramite Vivaldi Ulisse GRM1. CH8: paging ingresso base microfonica multizona Vivaldi Ulisse BM6*. Funzione MUTE regolabile. Line out RCA: 0,775V (0dBV) uscita dipendente dai canali di ingresso e indipendente dal volume. Uscite 100V. Antenna 75Ω per ricezione RADIO FM. Controllo toni alti/bassi. Dimensioni 484x88x405 mm (LxHxP). 2U rack. Peso 9,4 Kg. Colore cabinet nero, serigrafie arancioni. Cabinet metallo. Standard rack.


