VIVALDI SRL - VILGIADA20TF VIVALDI ULISSE_DIFF 15W 100V WHITE - GIADA20TF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Frequenz - 50...20000 Hz
Musikbelastbarkeit - 15 W
Breite - 242 mm
Packung
1 ST
EAN
8051272182439
Artikelnummer
VILGIADA20TF
Herstellernummer
GIADA20TF
Hersteller
VIL
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Frequenz:
50...20000 Hz
Musikbelastbarkeit:
15 W
Breite:
242 mm
Höhe:
362 mm
Tiefe:
110 mm
Vivaldi Ulisse GIADA20TF, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless. Woofer 20,5 cm - Tweeter da 3,2 cm a cupola, in seta, magnete neodimio. Potenza 3,75/7,5/15W RMS - 30W peak. Tensione trasformatore 100V. Risposta in frequenza 50-20000Hz - Sensibilità 90 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 242x362x110 mm. Foro da incasso (LxH) 220x340 mm. Peso 2 Kg. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse GIADA20TF.R). Temperatura di lavoro da -20° a +65°. Incasso su cartongesso: non servono accessori. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR3PLUS