VIVALDI SRL - VILGIADA16TL.IP VIVALDI ULISSE_DIFF 15W 100V WHITE - GIADA16TL.IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Musikbelastbarkeit - 15 W
Schutzart (IP) - IP44
Frequenz - 45...20000 Hz
Packung
1 ST
EAN
8051272182330
Artikelnummer
VILGIADA16TL.IP
Herstellernummer
GIADA16TL.IP
Hersteller
VIL
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Musikbelastbarkeit:
15 W
Schutzart (IP):
IP44
Frequenz:
45...20000 Hz
Höhe:
308 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
85 mm
Vivaldi Ulisse GIADA16TL.IP, 100V IP44. Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, con trattamento impermeabilizzante IP44 e griglia zincata. Altoparlante: 16,5 cm woofer in Kevlar. Tweeter a cupola 3,2 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto). Potenza nominale: 3,75/7,5/15W RMS. 30W peak. Tensione trasformatore: 100V. Risposta in frequenza: 45-20000 Hz. Sensibilità: 89 dB. Dimensioni diffusore (LxHxP) 220x308x85 mm. Foro da incasso (LxH) 185x273 mm. Peso 1,90 Kg. Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR2. Colore bianco RAL9016. Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.


