VIVALDI SRL - VILGIADA16HP VIVALDI GIOVE_DIFF 80W 8OHM WHITE - GIADA16HP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 160 W
Geeignet für Einbaumontage - ja
Impedanz - 8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit - 80 W
Packung
1 ST
EAN
8051272182231
Artikelnummer
VILGIADA16HP
Herstellernummer
GIADA16HP
Hersteller
VIL
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
160 W
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Impedanz:
8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
80 W
Frequenz:
45...22000 Hz
Höhe:
306 mm
Breite:
219 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


