VIVALDI SRL - VILGIADA16 VIVALDI GIOVE_DIFF 60W 8OHM WHITE - GIADA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 120 W
Geeignet für Einbaumontage - ja
Impedanz - 8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit - 60 W
Packung
1 ST
EAN
8051272182194
Artikelnummer
VILGIADA16
Herstellernummer
GIADA16
Hersteller
VIL
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
120 W
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Impedanz:
8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
60 W
Frequenz:
50...20000 Hz
Höhe:
308 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
75 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


