VIVALDI SRL - VILGIADA13TL.IP VIVALDI ULISSE_DIFF 15W 100V WHITE - GIADA13TL.IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Musikbelastbarkeit - 15 W
Schutzart (IP) - IP44
Frequenz - 55...20000 Hz
Packung
1 ST
EAN
8051272182170
Artikelnummer
VILGIADA13TL.IP
Herstellernummer
GIADA13TL.IP
Hersteller
VIL
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Musikbelastbarkeit:
15 W
Schutzart (IP):
IP44
Frequenz:
55...20000 Hz
Höhe:
280 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
75 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Vivaldi Ulisse GIADA13TL.IP, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI con trattamento impermeabilizzante IP44 e griglia zincata. Woofer 13,5 cm. Tweeter 3,2 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto). Potenza nominale: 3,75/7,5/15W RMS. 30W peak. Tensione trasformatore: 100V. Risposta in frequenza 55-20000 Hz. Sensibilità 88 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni diffusore (LxHxP) 190x280x75 mm. Foro da incasso (LxH) 160x245 mm. Peso 1,85 Kg. Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR1. Incasso su muratura ma tramezze o pareti sottili: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR1S. Colore bianco RAL9016. Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.


