VIVALDI SRL - VILGIADA13TF VIVALDI ULISSE_DIFF 15W 100V WHITE - GIADA13TF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Musikbelastbarkeit - 15 W
Frequenz - 70...20000 Hz
Höhe - 267 mm
Packung
1 ST
EAN
8051272182149
Artikelnummer
VILGIADA13TF
Herstellernummer
GIADA13TF
Hersteller
VIL
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Musikbelastbarkeit:
15 W
Frequenz:
70...20000 Hz
Höhe:
267 mm
Breite:
175 mm
Tiefe:
80 mm
Vivaldi Ulisse GIADA13TF, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless. Woofer 13,5 cm - Tweeter da 2,5 cm a cupola, in seta magnete neodimio. Potenza 3,75/7,5/15W RMS - 30W peak. Tensione trasformatore 100V. Risposta in frequenza 70-20000 Hz - Sensibilità 89dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 175x267x80 mm. Foro da incasso (LxH) 153x245 mm. Peso 1,4 Kg. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse GIADA13TF.R). Temperatura di lavoro da -20° a +65°. Incassosu cartongesso: non servono accessori. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR1.


