VIVALDI SRL - VILGIADA13L VIVALDI GIOVE_DIFF 50W 8OHM WHITE - GIADA13L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Frequenz - 55...20000 Hz
Impedanz - 8...8 Ohm
Packung
1 ST
EAN
8051272182118
Artikelnummer
VILGIADA13L
Herstellernummer
GIADA13L
Hersteller
VIL
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Frequenz:
55...20000 Hz
Impedanz:
8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
50 W
Nennbelastbarkeit:
100 W
Breite:
190 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
60 mm


