VIVALDI SRL - VILGIADA13F VIVALDI GIOVE_DIFF 40W 8OHM WHITE - GIADA13F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Frequenz - 70...20000 Hz
Impedanz - 8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit - 40 W
Packung
1 ST
EAN
8051272182071
Artikelnummer
VILGIADA13F
Herstellernummer
GIADA13F
Hersteller
VIL
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Frequenz:
70...20000 Hz
Impedanz:
8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
40 W
Nennbelastbarkeit:
80 W
Breite:
175 mm
Höhe:
267 mm
Tiefe:
75 mm
Vivaldi Giove GIADA13F. Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless. Woofer 13,5 cm - Tweeter da 2,5 cm a cupola, in seta magnete neodimio. Potenza 40W RMS. Potenza musicale 80W. Amplificazione consigliata da 10 a 50 W RMS. Impedenza 8 Ω. Risposta in frequenza 70-20000 Hz - Sensibilità 90 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 175x267x75 mm. Foro da incasso (LxH) 153x245 mm. Peso 1,3 Kg. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove GIADA13F.R). Temperatura di lavoro da -20° a +65°. Incasso su cartongesso: non servono accessori. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR1


