VIMAR SPA - VIWZX20 CARTELLO SEGNALETICO DI AVVERTENZA - ZX20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Breite - 26 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Automazioni
EAN
8013406128867
Artikelnummer
VIWZX20
Herstellernummer
ZX20
Hersteller
VIW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
26 mm
Höhe:
18 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
sonstige
Cartello segnaletico di avvertenza cancello automatico


