VIMAR SPA - VIWS334 SCATOLA DA PARETE C/CORNICE 4 PLACCHE 3M - S334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 12
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8013406217905
Artikelnummer
VIWS334
Herstellernummer
S334
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
12
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
420 mm
Höhe:
402 mm
Tiefe:
74 mm
Scatola da parete con cornice parapioggia per 4 placche 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato


