VIMAR SPA - VIWS332 SCATOLA DA PARETE C/CORNICE 2 PLACCHE 3M - S332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8013406217882
Artikelnummer
VIWS332
Herstellernummer
S332
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Scatola da parete con cornice parapioggia per 2 placche 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato


