Startseite

VIMAR SPA - VIWS331 SCATOLA DA PARETE C/CORNICE 1 PLACCA 3M - S331

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWS331 SCATOLA DA PARETE C/CORNICE 1 PLACCA 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406217875

Artikelnummer

VIWS331

Herstellernummer

S331

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato