VIMAR SPA - VIWS324 SCATOLA DA PARETE C/CORNICE 4 PLACCHE 2M - S324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 8
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8013406217868
Artikelnummer
VIWS324
Herstellernummer
S324
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
8
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
420 mm
Höhe:
289 mm
Tiefe:
74 mm
Scatola da parete con cornice parapioggia per 4 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato


