VIMAR SPA - VIWS321 SCATOLA DA PARETE C/CORNICE 1 PLACCA 2M - S321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8013406217837
Artikelnummer
VIWS321
Herstellernummer
S321
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
289 mm
Tiefe:
74 mm
Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato


