VIMAR SPA - VIWRPS2 MODULO 2 TASTI PER 12TS GRIGIO LUCE - RPS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Farbe - grau
Mit Tag-/Nachtfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
8013406200365
Artikelnummer
VIWRPS2
Herstellernummer
RPS2
Hersteller
VIW
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Farbe:
grau
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein


