Startseite

VIMAR SPA - VIWRPS1 MODULO 1 TASTO PER 12TS GRIGIO LUCE - RPS1

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWRPS1 MODULO 1 TASTO PER 12TS GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - grau

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406200358

Artikelnummer

VIWRPS1

Herstellernummer

RPS1

Hersteller

VIW

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Modulo supplementare con 1 tasto, da abbinare all'unità elettronica 12TS, grigio luce RAL 7035